Power Pipa Pipa PVC Power Max AW Type White 3inch (89mm)x4m 1pc

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color White
Outer Diameter (inch) 3
Outer Diameter (mm) 89
Length (m) 4
Thickness (mm) 3.1
Model Pipe MOF
Type AW
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2023
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk aplikasi air bersih bertekanan & air pembuangan.
Tipe AW : diaplikasikan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10 bar.
Pipa MOF : Penyambungan antar pipa menggunakan lem PVC (Solvent Cement/SC).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan