UGREEN USB Hub CM179 9 in 1 Gray 1pc

#Nomor SKU S036578528
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CM179
Unit 1pc
Compatibility Device that support DP Alt Mode in port USB Type C, USB Type C Port/ USB A Port, Mac OS/ Windows/ Linux , Chrome OS
Input USB Type C
Cable Length (cm) 15
Number of Ports 9
Output 1x USB Type C PD 100W , 3x USB A 3.0 , 1x HDMI 4K 30, 1x VGA 1080p 60Hz, 1x RJ45, 1x SD Card Slot, 1x TF Card Slot
Power Delivery (W) 100
What is in The Box 1x Adaptor Hub 9 in 1 UGREEN CM179
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 13 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adapter Hub 9 in 1 UGREEN USB Type C CM490/ CM179/ CM286
Peringatan

- Jika tidak Plug and Play, driver dapat didownload pada website UGREEN.
- Port HDMI hanya support mirroring/ extend di laptop dengan fungsi thunderbolt
Feature
- Plug and Play
- Slim Design
- Durable Material
- Fast Charging
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan