Gratech Beaker GRA.1000.05 Low Form with Spout 100ml 1pc

#Nomor SKU S036539444
Wishlist
Rp56.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRA.1000.05
Unit 1pc
Capacity (ml) 100
Diameter (mm) 50
Height (mm) 70
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Complies with DIN 12331 & ISO 3819. The spout design enables precise and clean pouring, large labeling field for easy marking. Uniform wall thickness & ideal for heating liquids. Clear metric Graduation for convenience, and highly resistant to chemical attack.
Peringatan
Image hanya representatif tipe produk, untuk ukuran akan menyesuaikan detail produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan