Akebonno Juice Dispenser ASJ01-30000 Single 3L 1unit

#Nomor SKU S036470297
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASJ01-30000
Unit 1unit
Capacity (L) 3
Surface Treatment Polishing To Mirror
Lid Thickness (mm) 0.9 (SS 201)
Ice Tube Thickness (mm) 0.65 (SS 201)
Bucket PC (Not Easily Damaged)
Faucet Whole Copper Zinc Plating
Bottom Bracket ABS Electrolysis
Lampstand Thickness (mm) 1.0 (18/0)
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penggorengan elektrik dari AKEBONNO dengan kapasitas 1.7 liter - 6 liter, Penggorengan portable dengan daya listrik, mudah digunakan simple, praktis, dan sangat eco friendly. Menggunakan bahan Steinless steel berstandarisasi food grade, dengan handle anti panas, dan elemen pemanas dapat dilepas sehingga mudah untuk dibersihkan. Cocok sekali digunakan untuk Restoran, Cafe, Hotel, dsb.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan