Wakisangyo Wire Mini HW-036 1roll

Rp46.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HW-036
Unit 1roll
Working Load (kg) 0.4
Size Count x Length (m) #28x17
Material galvanizing Railway (SWM-G2)
Wire Diameter (mm) 0.35 to 0.33
Package Size (mm) 75x110x10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Flexible and easy to process.
Strong and extremely rust-resistant.
The unique luster is beautiful.
Thin lines are suitable for crafting, hobbyist friends, and bundling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan