NIKKO Washing Bottle JWS-1000 1000ml 1pc

#Nomor SKU S036452569
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JWS-1000
Unit 1pc
Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Overall Height (mm) 42.5x98.0x193.0
Capacity (ml) 1000
Material Body/HDPE, Cap/PP, Packing/TPE
Operating Temperature Range (°C) 0 to 75
Package Size (mm) 90x90x200
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan