AS ONE Vacuum Desiccator VP 1pc

#Nomor SKU S036442614
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VP
Unit 1pc
Allowable Vacuum (Pa) 133
External Dimensions (mm) 300x302x300
Inner Dimensions (mm) 260x260x260
Accessories Solvo-Sheet (1 -6888 -01)
Vacuum Gauge (MPa) 0.1
Vacuum Valve (mm) 45152
Material Clear reinforced PMMA (plate thickness
Package Size (mm) 380x375x500
M Code 33345148
Berat (Kg) 13.7
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait