AS ONE Twisting Brush Brass NB-12-200 1pc

#Nomor SKU S036432660
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NB-12-200
Unit 1pc
Size (mm) 12x200
Bristle Length (mm) 50
Bristle Material Brass
Package Size (mm) 15x15x205
M Code 33318277
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Compared to stainless steel, it has softer hair and lower back and is suitable when you do not want to scratch the object.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan