3M Surgical Tape 1527-1 Transpore 25.0mm x 9.1m 1box(12rolls)

#Nomor SKU S036409211
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1527-1
Unit 1box(12rolls)
Material Tape/EVA film, adhesive/acrylic adhesive
Width x Length (mmxm) 25.0x9.1
Package Size (mm) 160x110x55
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Perforated translucent film tape that cuts easily and quickly.
Intermediate adhesive strength.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan