AS ONE Styrofoam Ball 14-5210 without Hole 125mm 1set(10pcs)

#Nomor SKU S036406555
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 14-5210
Unit 1set(10pcs)
Size (mm) 125
Foam Magnification 60xFoam
Type No Hole
Package Size (mm) 500x700x125
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan