AS ONE Stirring Blade For Tornado Disc Turbine DT-75 with Boss 75mm 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DT-75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Diameter (mm) | 75 |
| Material | Stainless steel (SUS316) |
| Type | Disc turbine (with boss) |
| Package Size (mm) | 100x130x10 |
| M Code | 09156542 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Stirring blades with boss can be fixed on any position as long as shaft is φ8*mm*.Stirring blades other than ones with boss are fixed on the top of shaft with knob screw.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan