AS ONE Timbangan Standar DBB-360-150 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DBB-360-150 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Weighing Tray Size (mm) | 360x460 |
| Power Supply (50/60Hz) (VAC) | 100 (including AC adapter, battery built-in) |
| Size (mm) | 360x580x765 |
| Display unit | LCD, Tilt 90°, Rotation 360° |
| Dustproof, Waterproof Protection | IP65 (measuring section) |
| Minimum Display (g) | 20/50 |
| Weighing (kg) | 60/150 |
| Operating Temperature Range (°C) | -10 to +40 |
| Package Size (mm) | 515x735x330 |
| M Code | 20892332 |
| Berat (Kg) | 17.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Provided with various measuring methods.Realizes approx.
20 hours continuous operation.
Equipped with orientation-changeable display depending on workconditions.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan