AS ONE SS Base Mold M474-1 1box(12pcs)

#Nomor SKU S036385140
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M474-1
Unit 1box(12pcs)
Hole size (mm) 7x7x5
Material Stainless Steel (SUS304)
Package Size (mm) 130x130x35
M Code 20857612
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Excellent in thermal conductivity.
It supports various cassettes and rings.
Structured with swhich paraffin separates easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan