CORNING Single Block 480122 for 20 Tubes 12mm 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 480122 |
---|---|
Unit | 1pc |
Hole Diameter (mm) | 12 |
Number of Holes | 20 |
Package Size (mm) | 130x85x60 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
It is a digital large display with a microprocessor.Since it is a wide range of temperature up to 150°C, can use it in various fields such as molecular biology, pathology.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan