Bridgestone Ban Mobil RE003 Potenza 205/50R16 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RE003
Unit 1pc
Tire Size 205/50R16
Standart RIM (inch) 16
Aspect Ratio 50
Load Index 87
Speed/SS W
SNI License Yes
SNI Number SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
POTENZA Adrenalin RE003 is built with an optimal mix of powerful traction, handling stability
and quick initial response on dry, and also sure handling and braking on wet conditions.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Driving Excitement & Pleasure
WIDE CENTER RIB
• Precise handling
• Precise cornering
- Superb Performance in Dry Cornering
CURVED GROOVE-WALL ENFORCEMENT
• Precise cornering
- Improved Overall Performance
CONNECTION BLOCK
• Powerful traction
• Upgraded handling stability
- Better Cornering & Braking [Both Dry & Wet Conditions]
TRIPLE & HALF GROOVE
• Optimised rigidity
• Quick initial response
• Improved road contact surface
• Less irregular wear
- Traction & Stability for Maximum Control
PULSE GROOVE
• Better drainage
• Anti-hydroplaning
- Balancing in Both Performance & Comfort
SILICA-BASED COMPOUND
• New & improved compound
• Enhanced handling performance [Both dry & wet conditions]

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan