Sika SikaCeram 150 CA (Lem Keramik) 25kg 1pc
Rp97.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 150 CA |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (kg) | 25 |
Color | Bubuk / Abu-abu |
Storage Life | 9 bulan dari tanggal produksi bila disimpan dengan baik dalam kondisi kemasan dan segel orisinil, tidak terbuka dan tidak rusak. |
Storage Temperature Condition (°C) | Simpan di tempat yang kering pada temperatur antara +5 dan +30 |
Density (kg/L) | ~1.7 |
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) | 28 hari : ~0.5 |
Thickness Layer (mm) | 2-3 |
Substrate Temperature (°C) | +10 to +40 |
Pot Life (hour) | ~1 (pada suhu +30 °C) |
Open Time (minute) | ~20 (pada suhu +25 °C 75% r.H.), tergantung jenis subtrat |
Length of Time for Customisation (minute) | ~20 setelah aplikasi (tergantung jenis substrat) |
The Applied Product is Ready for Use (hour) | Waktu tunggu sebelum pengisian nat : ̴24 |
Berat (Kg) | 25.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
SikaCeram®-150 CA TileFix
PEREKAT KERAMIK
SikaCeram®-150 CA TileFix terdiri satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat keramik, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan, untuk mencegah keramik tidak mengangkat atau lepas.
- Daya lekat yang sangat baik
- Cocok untuk aplikasi pada lantai dan area kering
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
PEREKAT KERAMIK
SikaCeram®-150 CA TileFix terdiri satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat keramik, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan, untuk mencegah keramik tidak mengangkat atau lepas.
- Daya lekat yang sangat baik
- Cocok untuk aplikasi pada lantai dan area kering
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Fitur
UsageUntuk merekatkan keramik, marmer, granit, dan batu alam, pada berbagai aplikasi seperti di bawah :
- Dinding (hanya untuk aplikasi keramik standar)
- Lantai (untuk aplikasi semua tipe keramik)
Advantages
- Daya lekat yang sangat baik
- Cocok untuk aplikasi pada lantai dan area kering
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Kegunaan
Perbandingan CampuranAir : SikaCeram®-150 CA TileFix
6.25 – 6.75 L : 25 kg (by weight)
Air : SikaCeram®-150 CA TileFix 1 : ± 2.5 (by volume)
(sesuai dengan konsistensi yang dibutuhkan)
Konsumsi
~5.5 m2 per 25 kg bag (dengan ketebalan 2 - 3 mm)*
*tergantung permukaan susbtrat
PENGADUKAN
Tuang 6.25 – 6.75 liter air ke dalam wadah / ember pencampur, kemudian tambahkan SikaCeram®-150 CA TileFix secara perlahan sambil diaduk.
Waktu pengadukan adalah ~3 menit. Disarankan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah (300 – 600 rpm).
APLIKASI
Aplikasikan dengan trowel bergerigi, lalu pasang keramik. Aplikasikan saat perekat masih dalam kondisi basah. Ukuran trowel gerigi tergantung dari ukuran keramik.
Waktu tunggu aplikasi nat minimal 24 jam. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan Sika® Tile Grout.
Keramik tidak perlu direndam sebelum diaplikasikan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan