BOSCH Cordless Jigsaw GST 185-LI Bare Unit 1unit
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GST 185-LI |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (mm) | 78x215x208 |
Battery Voltage (V) | 18 |
Weight Excluding Battery (kg) | 2 |
Rate Motion at No Load (SPM) | 0-3500 |
Movement Height (mm) | 26 |
Tilt Angle (°) | -45 to 45 |
Depth of Cut (mm) | Wood 125, Aluminium 20, Pure Steel 20 |
Total Vibration Value Sawmill (m/s²) | Vibration Emission Value ah 4.1, Variable K 1.5 |
Total Vibration Value Sawing Sheet Metal (m/s²) | Vibration Emission Value ah 3.5, Variable K 1.5 |
Sound Pressure Level (dBA) | 87 |
Sound Level (dBA) | 95 |
Variable K (dB(A)) | 5 |
K3L License | Yes |
Berat (Kg) | 3.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
GST 185-LI PROFESSIONAL
GERGAJI UKIR TANPA KABEL
- Kebebasan penggunaan berdaya baterai tanpa batas
- Pilihan terbaik untuk pemotongan melengkung dan menyilang pada beragam material
- Motor tanpa sikat yang tangguh untuk kinerja yang luar biasa
- Gerak orbit 4 tahap untuk memilih antara pemotongan cepat atau pemotongan rapi
- Dilengkapi Pemilihan Kecepatan untuk berbagai aplikasi pada material
- Sistem SDS tanpa alat dari Bosch mempermudah penggantian mata gergaji.
GERGAJI UKIR TANPA KABEL
- Kebebasan penggunaan berdaya baterai tanpa batas
- Pilihan terbaik untuk pemotongan melengkung dan menyilang pada beragam material
- Motor tanpa sikat yang tangguh untuk kinerja yang luar biasa
- Gerak orbit 4 tahap untuk memilih antara pemotongan cepat atau pemotongan rapi
- Dilengkapi Pemilihan Kecepatan untuk berbagai aplikasi pada material
- Sistem SDS tanpa alat dari Bosch mempermudah penggantian mata gergaji.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan