STARCOOL Freezer DF-651 Flat Glass 1800x675x830mm 1unit

#Nomor SKU S036313389
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF-651
Unit 1unit
Capacity (L) 651
Temperature Range (°C) -18 to -22
Dimensions (mm) 1850x780x870
Compressor Embraco
Refrigerant R290
Cooling System Static, Manual Defrost
Input Power (W) 242
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Basket Included 6
Temperature Display Yes, Digital
Thermostat Controller Mechanical
Door Sliding Flat Glass
Castor Wheels / Feet Yes
Lock Yes
LED Light Not Available
Internal Wall PCM White Steel
Berat (Kg) 88.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan