AS ONE Lemari Safety Penyimpan Botol Reagen SF-5BE1N 756x600x800mm 1unit
Rp90.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SF-5BE1N |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Amount Of Storage Of Reagent Bottle (volume) | Only 500mL/75 , Only 1L/40 |
| Size (mm) | 756x600x800 |
| Drawer Withstand Load (kg) | 20 |
| Internal Coating | Chamber epoxy coating |
| Accessories | Trayx15 pieces (PP), Height partition rodx13 volumes, Horizontal partition platex40 pieces, Floor fixed fittings, up or down connection metal fittingx4 pieces each |
| Material | Body/stainless steel (SUS304), Rail/steel |
| Package Size (mm) | 810x650x840 |
| M Code | 21335676 |
| Berat (Kg) | 58.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
These items are made of stainless steel, which is highly resistant to corrosion and chemicals.When one drawer is pulled out, safety mechanism locks other drawers.
Epoxy coating inside cabinet enhances chemical resistance.
(SF・GF・GYF)
See P.
712 for list of chemical resistant performance.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan