AS ONE RFID Magnetic Sheet RFID-A4-0.2 1pc

#Nomor SKU S036298969
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RFID-A4-0.2
Unit 1pc
Size (mm) A4 (210x297)
Tensile Strength (MPa) 6.0 or more
Volume Resistivity (ohm/cm) 1x10 ^ 7 or more
Base Material Thickness (mm) 0.2
Operating Temperature Range (°C) 25 to + 90
Package Size (mm) 225x310x3
M Code 33339724
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Suitable for 13.
56 MHz sensitivity improvement applications.
Enables secure communication when using an RFID antenna attached to a metal plate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan