AS ONE Resin Board PEEK Board PEEK-030510 300mmx495mmx10mm 1pc

#Nomor SKU S036295203
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PEEK-030510
Unit 1pc
Size (mm) 300x495
Thickness (mm) 10
Material PEEK
Package Size (mm) 520x520x10
M Code 20877282
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan