Thermo Fisher Scientific QSP Pipette Tip 111-Q Blue 100-1000μL 1bag(1000pcs)

#Nomor SKU S036282821
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 111-Q
Unit 1bag(1000pcs)
Capacity (μL) 100-1000
Color Blue
Total Length (mm) 71
Material polypropylene
Package Size (mm) 330x540x45
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Standard type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan