Thermo Fisher Scientific QSP Microtube 502-GRD-Q 0.6ml 1bag(1000pcs)
Rp839.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 502-GRD-Q |
---|---|
Unit | 1bag(1000pcs) |
Capacity (ml) | 0.6 |
Color | Clear |
Total Length (mm) | 30.4 |
Centrifugal Force (xg) | 30000 |
Shell Diameter (mm) | 7.8 |
Material | polypropylene |
Package Size (mm) | 300x330x55 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan