CORNING PYREX JIS Graduated Cylinder 3022JIS-50 50ml 1pc

#Nomor SKU S036282371
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3022JIS-50
Unit 1pc
Capacity (ml) 50
Tolerance ± (ml) 0.5
Scale Interval (ml) 0.5
Approximate Outer Diameter x Height (mm) 25x220
Material PYREX ( R ) (borosilicate glass)
Package Size (mm) 57x225x57
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Accuracy of JIS R 3505 Class A standard.
Calibrated as "Receiving".
It is a circular base with silver stain scale.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan