AS ONE Botol Steril KK-137 16L 1box(4pcs)
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KK-137 |
---|---|
Unit | 1box(4pcs) |
Capacity | 16L |
Material | Body, cap, internal lid/PE (polyethylene) |
Mouth Inner Diameter (mm) | 50 |
Size (mm) | 270x270x330 |
Package Size (mm) | 560x560x350 |
M Code | 33144623 |
Berat (Kg) | 6.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
These products assure high cleanliness, as they are manufactured in Class 100 environment from mording to packaging.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan