AS ONE Precision Vise FT-VK35 1.1kg 1pc
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FT-VK35 |
---|---|
Unit | 1pc |
Weight (kg) | 1.1 |
Opening Width (mm) | 0 to 30 |
Parallel (mm) | within 0.003/100 |
Straight Angle (mm) | within 0.003/100 |
Material | Stainless steel SUS440 |
Hardness | HRC 48° to 55° |
Package Size (mm) | 142x142x40 |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Suitable for fixing small workpieces.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan