AS ONE PP Scoop PMS25 25ml 1bag(12pcs)
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PMS25 |
---|---|
Unit | 1bag(12pcs) |
Capacity (ml) | 25 |
Total Length (mm) | 135 |
Material | PP |
Package Size (mm) | 150x130x50 |
M Code | 33327027 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan