GW INSTEK Power Supply Device GPP-4323G With Calibration Certificate 1unit
Rp49.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GPP-4323G |
---|---|
Unit | 1unit |
Electronic Load Function | CV/CC/CR Mode (CH1/CH2, 50 W/3.2 A maximum for each channel) |
Protection Function | Variable Overvoltage/Overcurrent Protection Function, Heat Protection Function, Overpower Protection Function (chisel on load) |
Setting Resolution (mA) | 0.1 (High resolution output setting) |
Size (mm) | 213x145x312 |
Control Method | Dropper Method (Low noise and low ripple) |
Type | (4 ch) 32 V/3A, 32 V/3A, 5 V/1A, 15 V/1A |
Package Size (mm) | 360x430x260 |
Berat (Kg) | 9.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan