NEW COSMOS Portable Sensor XP-329R 1unit
Rp97.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XP-329R |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Measurement Range | Level display/0 to 2000 , Odor index/0 to (40) (Up to 2000 equivalents in level display) |
| Size (mm) | 84x40x275 |
| Measuring Object | various odor components |
| Package Size (mm) | 380x380x100 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
Usage: For odor measurement in the work environment, product quality evaluation, and effect confirmation.Indicates the strength of the odor immediately with a digital number.
It is possible to switch between the "level display" of odor intensity and the "odor index (equivalent value)" of olfactory measurement.
Built-in activated carbon filter for base adjustment eliminates manual zero base setting.
It is equipped with a data memory function that enables you to take out the stored data to a personal computer with dedicated software.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan