HEIDON Portable Friction Meter Muse 94i-II 1unit

#Nomor SKU S036264933
Wishlist
Rp91.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 94i-II
Unit 1unit
Measurement Range Static Friction coefficient 0.000 - 1.300
Power Supply AA alkaline cellx4 pieces (included) or AC adapter (optional)
Size (mm) 188x62x64
Detector CM photo sensor
Display Resolution 0.001
Slides Material Yellow brass (hard chrome treatment)
Accessories Slider, AA alkaline cellx4 pieces, Slider holder, Carrying case, Cross slot screwdriver, O-ring
Display 7 segments LED (red color) 4 digits
Package Size (mm) 270x305x145
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Coefficient of static friction between objects can be measured easily.
Memory of multiple measured value, and display number of measuring times, and average coefficient of static friction.
Cloth, film, etc.
can be attached to slider

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan