AS ONE Conductivity Meter Listrik Portabel dengan Mylana MM-41DP-EC 1set

#Nomor SKU S036264896
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM-41DP-EC
Unit 1set
Temperature Compensation automatic/manual switching
Power Supply AA Alkaline Battery/Rechargeable Nickel-Metal Hydride Batteryx2 (Included for Test) or USB Power Supply (No Charging Function)
Range Switching Automatic/Manual Switching
Measurement Method AC two-electrode method
Measurement Range (Display Range) Electrical Conductivity/0.1 mS/m to 10 S/m, Electrical Resistivity/0.1 Ω/m to 10 kΩ/m, Salt Conversion/0 to 4.00%, Temperature/0 to 80.0°C
Repeatability (Body) Electrical Conductivity/Electrical Resistivity/Salt Content/± 0.5% F.S., Temperature/± 0.2°C
Waterproof (With Sensor Connected) IP 67
Accessories Electrical Conductivity Probe (MM4-EC)
M Code 20860265
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan