AS ONE Nylon Pot NPN-02 2L 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NPN-02 |
---|---|
Unit | 1pc |
Capacity (L) | 2 |
Outer Diameter x Outer High/Inner Diameter x Inner High (mm) | 180x180/140x140 |
Material | PA (nylon) |
Package Size (mm) | 185x185x185 |
M Code | 19812583 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
In response to both dry and wet, and excellent impact resistance and abrasion resistance and solvent resistance.An object is not contaminated because it is fully enclosed.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan