OKAMOTO Non-Phthalic Acid Based PVC Film 915x0.5mm 1roll(30m)

#Nomor SKU S036234325
Wishlist
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(30m)
Cold Resistance Temperature (°C) -40
Width x Thickness (mm) 915x0.5
Material Soft PVC
Type Powdered Transparent
Package Size (mm) 190x190x965
Berat (Kg) 18.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Complies with RoHS3 regulations.
Has high cold resistance, static electricity suppression effect and transparency.
Suitable for partition curtains.
DOTP (Bis(2-ethylhexyl)phthalate) is used as a plasticizer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan