TDK-Lambda Noise Filter RTEN-5010 120x63x42mm 1pc

#Nomor SKU S036233694
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RTEN-5010
Unit 1pc
Size (mm) 120x63x42
DC Resistance (MΩ) 60
Derating Start Temperature (°C) 50
Insulation Resistance (DC500 V/1 min) (MΩmin) 100
Leakage Current (mA) 2.5Max. (250 V/60Hz)/5.0Max. (500 V/60Hz)
Rated Current Ac/Dc (A) 10
Rated Voltage AC/DC (V) 500
Voltage AC (V/s) 2500/60 (line earth)
Operating Temperature Range (°C) 25 to + 85
Package Size (mm) 63x120x42
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Wide lineup of 6 ~ 300 A L1 stage small, lightweight and low height type Shape that holds down the height direction Improves wiring workability with self-up screws With terminal block cover for safety DIN rail mounting options available

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait