Supreme Cables NYFGBY Per Meter Tanpa Putus 4x240mm 1m

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1m
Core x Size (mm²) 4x240
Nominal Cross Section Area (mm²) 240
Length (m) 1
Number of Cores 4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan