THK LM Guide HSR Rail HSR45-3000L 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HSR45-3000L |
---|---|
Unit | 1pc |
Standard Length L0 (mm) | 3000 |
Dimensions g (mm) | 22.5 |
Width W1 (mm) | 45 |
Height M1 (mm) | 38 |
Pitch F (mm) | 105 |
LM Rail Dimensions (d1xd2xh) (mm) | 14x20x17 |
Maximum Length (mm) | 3090 |
Berat (Kg) | 33.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
HSR model rails also include a type where the LM rail is tapped from the bottom. This type is useful when mounting from the bottom of the base and when increased contamination protection is desired.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan