Injecta Chemical Pump SS316 (Pompa Kimia) TP25054C Taurus Series 3phase 15bar 1unit

#Nomor SKU S036212699
Wishlist
Rp65.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TP25054C
Unit 1unit
Connections (inch) 1/2 g.f
Flow Rate (L/hour) 365
Number of Phase 3
Stroke (m) 116
Pressure (bar) 15
Material SS316
Piston (mm) 54
Protection Degree IP55
Power (kW) 0.55
Berat (Kg) 18.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan