Injecta Chemical Pump SS316 (Pompa Kimia) TP25054B Taurus Series 3phase 15bar 1unit
Rp65.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TP25054B |
---|---|
Unit | 1unit |
Connections (inch) | 1/2 g.f |
Flow Rate (L/hour) | 242 |
Number of Phase | 3 |
Stroke (m) | 78 |
Pressure (bar) | 15 |
Material | SS316 |
Piston (mm) | 54 |
Protection Degree | IP55 |
Power (kW) | 0.55 |
Berat (Kg) | 18.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan