Kiswire Wire Rope 8x19(S) + FC 16mm 1meter
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1meter |
---|---|
Size (mm) | 16 |
Construction | 8x19(S) |
Core | FC |
Wire Rope Diameter (mm) | 8-16 |
Surface | Ungalvanized |
Strength Grade (N/mm²) | 1960 |
Safety Standard Europe | EN 12385-4 |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI 0076:2008 No. 171UJ920 |
Berat (Kg) | 12.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 03 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat Seling Baja
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan