Schneider Electric AvatarOn Aligning Frame 2 Gang E8331_26_DG Dark Grey 1pc

#Nomor SKU S036196531
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E8331_26_DG
Unit 1pc
Color Dark Grey
Material Polycarbonate
Product or Component Type Aligning Frame
Height (mm) 85.6
Width (mm) 172
Depth (mm) 3
Device Mounting Surface, Flush
Colour Tint Dark Grey
Relative Humidity (%) 0 to 95
Number of Gangs 2 Gangs
Environmental Characteristic UV Resistant
Ambient Air Temperature for Operation (°C) -5 to 40
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schneider Electric AvatarOn E8331_26_DG in color dark grey is a 2 gang aligning frame. It is 172 mm in width, 85.6 mm in height and 3.0 mm in depth. This aligning frame enables both flush and surface mounting. PC (polycarbonate) material makes it as resistant and lasting as possible. It resists to UV radiation as well.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan