KitchenAid Saringan KAG161OHERE Empire Red 16.5cm 1unit
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KAG161OHERE |
---|---|
Unit | 1unit |
Color | Empire Red |
Size (cm) | 16.5 |
Depth (cm) | 6 |
Overall Length (cm) | 36 |
Net Size (mm) | 0.2 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Strain vegetables, noodles and other foods with this versatile KitchenAid strainer. The stainless steel basket allows liquids to quickly drain out, and the lip ensures the strainer stays in place on a bowl or cup while in use. The handle is well balanced and ergonomically designed for comfort and smooth operation during use. The glossy handle features a debossed logo, as well as a chrome-plated bolster.
BPA Free
BPA Free
Peringatan
- Saringan ini cukup kecil ukurannya, tapi tidak cocok untuk menyaring yang halus sekali seperti bubuk- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan