Volkel Round Die 25424 G (BSP) 7/8x14 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 25424 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | HSS |
| Standard | DIN 5158 (DIN EN 24231) |
| Outer Diameter (mm) | 65.0 |
| Rec. Bolt Diameter (mm) | 30.06 |
| Height (mm) | 18 |
| Form | Solid Version (Form B) |
| Tolerance | A |
| Size | G (BSP) 7/8x14 |
| Thread Standard | ISO 228 |
| Type Of Thread | Pipe Thread |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 800N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%207%2F8x14%201pc/lsS036125784-1.jpg)