Volkel Machine Taps 83160 35° UN 1.7/8x8 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 83160 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | HSSE |
Standard | ISO 529 |
Drive Connector (mm) | 25.0 |
Type of Flute | 35° Spiral Flute |
Application | For Blind Holes |
Form | Form C |
Tolerance | 2B |
Size | UN 1.7/8x8 |
Thread Length (L2) (mm) | 67 |
Core Hole Diameter (D1) (mm) | 44.5 |
Overall Length L1 (mm) | 187 |
Shank Diameter d2 (mm) | 31.5 |
Thread Standard | ANSI B 1.1 |
Type Of Thread | Unified Thread |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for blind holes
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan