Volkel Machine Taps 78726 35° G (BSP) 1inch x 11 1pc

#Nomor SKU S036111084
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 78726
Unit 1pc
Material HSSE
Standard DIN 5156
Drive Connector (mm) 20.0
Type of Flute 35° Spiral Flute
Application For Blind Holes
Form Form C
Tolerance Medium
Size G (BSP) 1"x11
Thread Length (L2) (mm) 30
Core Hole Diameter (D1) (mm) 30.75
Overall Length L1 (mm) 160
Shank Diameter d2 (mm) 25.0
Thread Standard DIN ISO 228
Type Of Thread Pipe Thread
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for blind holes

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait