Volkel HexTap DS 67745 M16x1.25 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 67745 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | HSS-G |
| Standard | Works Standard |
| Type of Flute | Straight Fluted |
| Application | For Through and Blind Holes |
| Form | Form C |
| Tolerance | ISO2 (6H) |
| Size | M 16x1.25 |
| Thread Length (L4) (mm) | 22 |
| Thread Length (L2) (mm) | 22 |
| Core Hole Diameter (D1) (mm) | 14.75 |
| Overall Length L1 (mm) | 70 |
| Thread Standard | DIN 13 |
| Type Of Thread | Metric-fine ISO-thread |
| Width Across Flat (SW1) (mm) | 12 |
| Width Across Flat (SW2) (mm) | 4 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Pilot for exact alignment- Rougher and Finisher combined in one tool
- Use in awkward places
- For making new threads
- For cleaning and repairing damaged threads
- Hexagon Hole for Ratchet or Hexagon Keys
- External Hexagon for Open-End Wrench
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan