Volkel Hexagon Die Nut 26116 M5x0.75 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 26116 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | HSS |
Standard | DIN 382 |
Rec. Bolt Diameter (mm) | 4.91 |
Height (mm) | 7 |
Width Across Flat (mm) | 19 |
Tolerance | 6g |
Size | M 5x0.75 |
Thread Standard | DIN 13 |
Type Of Thread | Metric-fine ISO-thread |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan