Volkel Hand Taps (Finisher) 22366-3 No. 3 BSW 1.7/8x4.5 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 22366-3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | HSS-G |
| Standard | DIN 352 |
| Drive Connector (mm) | 29 |
| Type of Flute | Straight Fluted |
| Application | For Through and Blind Holes |
| Tolerance | Medium |
| Size | BSW 1.7/8x4.5 |
| Thread Length (L2) (mm) | 80 |
| Core Hole Diameter (D1) (mm) | 41.5 |
| Overall Length L1 (mm) | 190 |
| Shank Diameter d2 (mm) | 36 |
| Thread Standard | BS 84 |
| Type Of Thread | Whitworth-Thread |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Volkel%20Hand%20Taps%20(Finisher)%2022366-3%20No_%203%20BSW%201_7%2F8x4_5%201pc/qcS036086948-1.jpg)