Volkel Hand Taps 93464-1 UNF 1/4x28 1pc
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 93464-1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | HSS-G |
Standard | JIS B-4430 |
Drive Connector (mm) | 4.5 |
Type of Flute | Straight Fluted |
Application | For Through Holes |
Form | Form A |
Tolerance | 2B |
Size | UNF 1/4x28 |
Thread Length (L2) (mm) | 24 |
Core Hole Diameter (D1) (mm) | 5.5 |
Overall Length L1 (mm) | 62 |
Shank Diameter d2 (mm) | 6.0 |
Thread Standard | ANSI B 1.1 |
Type Of Thread | Unified Fine Thread |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan