Volkel Blue Ring-Machine Taps 35459 M16x2.0 1pc

#Nomor SKU S036071159
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 35459
Unit 1pc
Material HSSE
Standard DIN 376
Drive Connector (mm) 9.0
Type of Flute Straight Fluted
Application For Through Holes
Form Form B
Tolerance ISO2 (6H)
Size M 16x2.0
Coating TiCN
Thread Length (L2) (mm) 32
Core Hole Diameter (D1) (mm) 14
Overall Length L1 (mm) 110
Shank Diameter d2 (mm) 12.0
Thread Standard DIN 13
Type Of Thread Metric ISO-thread
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
wear resistant steel up to 1200N/mm²
- high alloy steel
- short-chipping material
- short-chipping stainless steel
- alloy tool steel
- for through holes
TiCN-coating
- excellent wear resistance by improved hardness and thoughness
- intensive and optimal cooling required because of lower heat resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan