Frap Single Lever Bath/Shower Mixer With Rain Shower IF2402 1pc

#Nomor SKU S036069040
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IF2402
Unit 1pc
Rainshower Diameter (cm) 22.5
Hose (cm) 150
Material Brass
Finishing Chrome
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- ABS rainshower, ⌀22.5cm
- 1-function handshower
- Easy clean shower spray
- SUS 304 flexible hose, 150cm, 1/2"
- ABS handshower
- Designed to run 2 outlets
- Shower pipe height adjustable
- Overhead shower angle adjustable
- Brass
- Chrome
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan